Startseite

SIEMENS - SIE6ES71583MU100XA0 SIMATIC PN/MF COUPLER - 6ES71583MU100XA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623411482

Artikelnummer

SIE6ES71583MU100XA0

Herstellernummer

6ES71583MU100XA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard eGPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard LTE:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Potentialtrennung:

ja

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

100 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

74 mm

SIMATIC PN/MF Coupler accoppiatore multibus di campo, PN IO, EtherNet/IP, per lo scambio di dati deterministico tra max. 1 controller per lato, alimentazione ridondante collegamento Ethernet tramite BusAdapter SIMATIC (BO), fornitura senza BusAdapter Il SIMATIC PN/MF Coupler offre una possibilità semplice ed efficiente per il collegamento di macchine e per la comunicazione tra controllori tramite PROFINET ed EtherNet/IP. È garantito un altissimo livello di produttività, performance e disponibilità grazieal supporto di nuovissime specifiche. Engineering efficiente e impiego flessibile indipendenti dalla tecnica di collegamento impiegata riducono i costi di engineering e di messa in servizio. La semplice localizzazione degli errori e la sostituzione dellapparecchiatura senza hardware addizionale semplificano anche la procedura in caso di errore. Tutti i BusAdapter SIMATIC ET 200SP sono supportati e offrono una interfaccia PROFINET universale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie