Startseite

SIEMENS - SIE6ES71571AA000AB0 ET 200AL, IM 157-1 DP - 6ES71571AA000AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - ja

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Unterstützt Protokoll für CAN - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

108 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623403494

Artikelnummer

SIE6ES71571AA000AB0

Herstellernummer

6ES71571AA000AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard eGPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard LTE:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Mit Potentialtrennung:

ja

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

159 mm

Tiefe:

46 mm

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    Simatic Et 200

    Il SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata, modulare e compatto, progettato per soluzioni di automazione salvaspazio e a prova di futuro.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di interfacciaPROFIBUS IM 157-1 DP
    • Grado di protezione IP67
    • Larghezza di soli 30 mm
    • Peso di 145 g
    • Intervallo di temperatura da -25° a +55°
    • Custodia robusta, resistente a spruzzi d'acqua, olio e polvere
    • Configurazione tramite TIA Portal
    • Compatibilità con interfacce MultiFieldbus, PROFINET o PROFIBUS

    Benefici per il cliente:

    • Soluzione salvaspazio e facilmente installabile in qualsiasi posizione
    • Configurazione veloce e senza problemi
    • Semplificazione del cablaggio grazie a un sistema di identificazione univoco con codifica a colori
    • Prodotti di automazione innovativi e di lunga durata
    • Investimenti sulle tecnologie di domani, che ridefiniscono gli standard di mercato

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie