Startseite

SIEMENS - SIE6ES71570AG810XA0 ACTIVE FIELD DISTRIBUTOR AFD4 - 6ES71570AG810XA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 16...32 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Unterstützt Protokoll für INTERBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für ASI - nein

  • Unterstützt Protokoll für KNX - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515081913

Artikelnummer

SIE6ES71570AG810XA0

Herstellernummer

6ES71570AG810XA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

16...32 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard eGPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard LTE:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Mit Potentialtrennung:

ja

Breite:

220 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

83 mm

distributore di campo attivo AFD4 per PROFIBUS PA per Foundation Fieldbus H1, 4 cavi di derivazione resistenti a cortocircuito con logica di protezione da esplosione chiusura bus automatica per topologia lineare e ad anello per campo di temperatura ampliato classe di protezione IP 66

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie