SIEMENS - SIE6ES71570AD820XA0 DP/PA COUPLER, EX-VERSION - 6ES71570AD820XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Unterstützt Protokoll für INTERBUS - nein
Unterstützt Protokoll für ASI - nein
Unterstützt Protokoll für KNX - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515070559
Artikelnummer
SIE6ES71570AD820XA0
Herstellernummer
6ES71570AD820XA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard eGPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard LTE:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
ja
Breite:
80 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
130 mm
Simatic DP
Il dispositivo è un accoppiatore bus di campo per PROFIBUS DP e segmenti del bus di campo.
Dettagli tecnici:
- Periferia decentrata DP/PA Coupler per montaggio in apparecchiature da campo versione Ex(IA)
- 110mA
- Accoppiatore bus di campo tra PROFIBUS DP e segmenti del bus di campo secondo IEC 61158-2
- Ad es. PROFIBUS PA
- Campo di temperatura ampliato
- Grado di protezione IP 20
Vantaggi per il cliente:
- Facilita la connessione tra diversi segmenti di bus di campo
- Supporto per ambienti Ex(IA)
- Robustezza operativa in condizioni ambientali sfavorevoli
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


