SIEMENS - SIE6ES71556BA010CN0 ET 200SP, IM155-6DP HF INCL. CONN. DP - 6ES71556BA010CN0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
136 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623409465
Artikelnummer
SIE6ES71556BA010CN0
Herstellernummer
6ES71556BA010CN0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
19.2...28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard eGPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard LTE:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
50 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
74 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
- Max. 32 moduli di periferia e 16 moduli ET 200AL.
- Omologato per il grado di protezione IP20.
- Multi Hot Swap per la sostituzione rapida e facile dei moduli.
- Integra il modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF per supportare diversi protocolli Ethernet.
- Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi con un'ampia gamma di moduli I/O.
- Compatibile con uscite e ingressi digitali e analogici, oltre a varianti fail-safe fino a SIL 3 / PLe.
- Supporta motori fino a 5,5 kW con avviatori motore integrati.
- Include contatori di energia per la misura e l'analisi del consumo energetico.
- Contiene master IO-Link (V1.1.) e molteplici moduli di comunicazione e tecnologici.
- Massima flessibilità nella gestione delle applicazioni grazie al supporto di diversi protocolli di comunicazione.
- Facilità di montaggio e service tramite un sistema di identificazione unitario.
- Sistemi a prova di futuro con integrazione di prodotti di automazione innovativi e duraturi.
- Ottimizzazione dei costi e scalabilità nella configurazione della stazione ET 200SP.
- Accesso continuo ai dati e versatilità nelle opzioni di integrazione.
Simatic et 200sp, bundle profibus im, im 155-6dp hf
Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


