SIEMENS - SIE6ES71556AU300CN0 ET 200SP, IM155-6PN/3 HF - 6ES71556AU300CN0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4047623410324
Artikelnummer
SIE6ES71556AU300CN0
Herstellernummer
6ES71556AU300CN0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
19.2...28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard eGPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard LTE:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
100 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
74 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen CAN:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
- Modulo d'interfaccia a 3 porte, IM 155-6PN/3 High Feature
- Max. 64 moduli di periferia e 16 moduli ET 200AL
- Ridondanza S2
- Multi Hot Swap, 0,25 ms
- Funzionamento con sincronismo di clock
- Scarico di tiro PN opzionale
- Certificato per grado di protezione IP20
- Supporto per diversi protocolli Ethernet grazie al modulo MultiFieldbus IM155-6MF
- Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi
- Unità di ingressi e uscite digitali e analogiche, varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
- Adatto per motori fino a 5,5 kW
- Contatori di energia per la misura e l'analisi del consumo energetico
- Master IO-Link (V1.1.)
- Massima flessibilità con la possibilità di sostituire rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping.
- Montaggio e servizio semplificati tramite un sistema di identificazione unitario con targhette identificative e codifica a colori.
- Sistemi a prova di futuro con integrazione di prodotti di automazione innovativi e duraturi.
- Continuativa disponibilità dei dati e versatili opzioni di integrazione per ottime prestazioni.
- Adattamento del sistema ad ogni compito di automazione grazie a un'ampia gamma di moduli di comunicazione e tecnologici.
Simatic et 200sp, profinet, modulo d'interfaccia a 3 porte, im 155-6pn/3 high feature
Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla suaforma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


