SIEMENS - SIE6ES71556AA020BN0 ET 200SP, IM 155-6 PN ST INCL. BA 2XRJ45 - 6ES71556AA020BN0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047623413059
Artikelnummer
SIE6ES71556AA020BN0
Herstellernummer
6ES71556AA020BN0
Hersteller
SIE
- Max. 32 moduli di periferia e 16 moduli ET 200AL.
- Multi Hot Swap per sostituzioni rapide e facili dei moduli.
- Scarico di tiro PN opzionale.
- PN Security Class1.
- Modulo d'interfaccia 6ES7155-6AU02-0BN0.
- Modulo server 6ES7193-6PA00-0AA0.
- SIMATIC BusAdapter BA 2x RJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0).
- Grado di protezione IP20 per installazione in cassette di distribuzione compatte.
- Supporto per diversi protocolli Ethernet grazie all'integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF.
- Massima flessibilità con l'accesso a una vasta gamma di canali di comunicazione.
- Montaggio e service semplificati grazie al sistema di identificazione unitario.
- Sistemi a prova di futuro con l'integrazione di tecnologie innovative e durature.
- Disponibilità continua dei dati e versatilità delle applicazioni.
- Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi con un'ampia gamma di moduli I/O.
- Opzioni fail-safe disponibili fino a SIL 3 / PLe per applicazioni critiche.
- Compatibilità con motori fino a 5,5 kW e contatori di energia per la misurazione e analisi dei consumi.
Simatic et 200sp
Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


