SIEMENS - SIE6ES71543AB000AB0 ET200PRO, IM 154-3 PN HF - 6ES71543AB000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4047623407874
Artikelnummer
SIE6ES71543AB000AB0
Herstellernummer
6ES71543AB000AB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard eGPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard LTE:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Mit Potentialtrennung:
ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
60 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
- Grado di protezione: IP65/67
- Funzione Hot Swapping: Sostituzione dei moduli senza disinserzione dell'impianto
- Tipologia di moduli: Ampia gamma di moduli digitali e analogici
- Moduli fail-safe: Disponibili fino a SIL 3 / PLe
- Soluzioni integrate: Avviatori motore e convertitori di frequenza
- Collegamenti aggiuntivi: Master IO-Link e modulo RFID tramite interfaccia RS 232 / 422
- Soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale
- Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare
- Minimizzazione dei tempi di fermo dell'impianto con opzioni di diagnostica avanzate
- Affidabilità in carichi meccanici elevati grazie all'esecuzione robusta
- Continua gestione della qualità, fissando nuovi standard di mercato
Simatic DP, Profinet Modulo D'interfaccia IM 154-3 PN
SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile, progettato per garantire flessibilità e rapidità nei requisiti di automazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


