SIEMENS - SIE6ES71532BA700XB0 ET200M, INTERFACE IM153-2 HF OUTDOOR - 6ES71532BA700XB0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Unterstützt Protokoll für CAN - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
108 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623404217
Artikelnummer
SIE6ES71532BA700XB0
Herstellernummer
6ES71532BA700XB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard eGPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard LTE:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
40 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
117 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
- Campo di temperatura ampliato per max. 12 unità S7-300 ridondabili.
- Marcatura temporale adatta per funzionamento con sincronismo di clock.
- Utilizzabile fino a 12 moduli Slave Initiative per Drive ES e switch ES.
- Struttura d’insieme ampliata per variabili secondarie HART.
- Funzionamento dei moduli a 64 canali, 32 segnali / posti connettore.
- Supporto per processori di comunicazione dell'S7-300.
- Facile cablaggio con Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo.
- Logistica semplificata grazie alla struttura standardizzata di tutti i moduli.
- Flessibilità nell'impiego per applicazioni di automazione e sicurezza.
- Possibilità di integrare unità con dati utili ampliati, come unità HART.
- Semplificazione della gestione dei pezzi di ricambio.
SIMATIC DP, interfaccia DP/PA-Link e ET200M IM153-2 HF
Il SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, progettato per facilitare la gestione delle unità I/O in applicazioni sia standard che orientate alla sicurezza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


