SIEMENS - SIE6ES71486JE000BB0 ET 200ECO PN, CM 4X IO-LINK, M12-L - 6ES71486JE000BB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623411802
Artikelnummer
SIE6ES71486JE000BB0
Herstellernummer
6ES71486JE000BB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard eGPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard LTE:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
ja
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Mit Potentialtrennung:
ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
45 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
48 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen CAN:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
- CM 4x IO-Link + DIQ 12x 24V DC/0,5A/2A
- 8x M12, 4x porte Class A diagnostica di canale
- Shared Device con 2 controllori
- Avviamento prioritario, MRP, ridondanza S2
- I&M0...3, MultiFieldbus, PN IO, EtherNet/IP, Modbus TCP
- Grado di protezione IP67 / IP69K
- Temperatura operativa da -40° a +60°
- Modulo fail-safe per collegamento di sensori e attuatori fino a SIL 3/PL e
- Uscite dei moduli standard scollegabili in sicurezza fino a SIL 2
- Installazione e messa in servizio semplice e flessibile in qualsiasi posizione.
- Custodia robusta in zinco pressofuso per protezione in condizioni ambientali gravose.
- Elevatissima resistenza a vibrazioni, polvere, olio e umidità.
- Switch a 2 porte integrato per configurazione flessibile in topologie lineari.
- Connettori Power M12 L-coded per una caricabilità in corrente più elevata e lunghezze di cavo maggiori.
- Soluzioni innovative e a prova di futuro per nuove aree di business.
SIMATIC ET 200eco PN
SIMATIC ET 200eco PN è una periferia a blocco compatta con collegamento PROFINET e grado di protezione IP65/67, offrendo una soluzione salvaspazio e a prova di futuro.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


