SIEMENS - SIE6ES71484FS000AB0 ET200PRO,EL-MOD, F-SWITCH PROFISAFE - 6ES71484FS000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 3
Art des Digitalausgangs - Transistor
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4025515075219
Artikelnummer
SIE6ES71484FS000AB0
Herstellernummer
6ES71484FS000AB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Zulässige Spannung am Eingang:
-30...30 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
3.5 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.3...17 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
65 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
ja
- 3 uscite fail-safe con commutazione PP per la commutazione sicura dei bus backplane (2L +, F0, F1)
- 2 ingressi digitali fail-safe
- Fino a categoria 4 (EN954-1) / SIL3 (IEC61508) / PLE (ISO13849)
- Grado di protezione IP65/67
- Struttura modulare per installazione diretta sulla macchina
- Funzione di Hot Swapping per la sostituzione dei moduli senza disinserzione dell'impianto
- Disponibilità di moduli integrati per avviatori motore e convertitori di frequenza, incluse varianti fail-safe
- Master IO-Link e modulo per collegamento di componenti RFID tramite interfaccia RS 232 / 422
- Risparmio di spazio grazie alla struttura modulare
- Facilità di montaggio
- Flessibilità e rapidità di risposta ai requisiti di automazione
- Minimizzazione dei tempi di fermo impianto con opzioni di diagnostica efficaci
- Alto livello di qualità e durata per applicazioni con carichi meccanici elevati
- Nuovi standard di mercato e affidabilità come partner grazie alla continua gestione della qualità
Simatic DP, ET200 Pro Modulo di Elettronica Fail-Safe F-Switch PROFIsafe
Il SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile, progettato per garantire la commutazione sicura dei bus backplane e offrire soluzioni di automazione flessibili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


