Startseite

SIEMENS - SIE6ES71484FA000AB0 ET200PRO, EL-MOD, 8/16 F-DI 24V DC - 6ES71484FA000AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Art des Digitalausgangs - ohne

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515073062

Artikelnummer

SIE6ES71484FA000AB0

Herstellernummer

6ES71484FA000AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art des Digitalausgangs:

ohne

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Zulässige Spannung am Eingang:

-30...30 V

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

3.7 mA

Art der Eingangsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.3...17 ms

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

90 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

65 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

ja

    Simatic DP, ET200 Pro Modulo di Elettronica Fail-Safe 8/16 F-DI DC 24V PROFIsafe

    SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile che consente soluzioni applicative salvaspazio e multifunzionali, offrendo un'elevata flessibilità per i requisiti di automazione.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP65/67
    • Categoria di sicurezza: fino a categoria 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/ PLE (ISO13849)
    • Funzione Hot Swapping per la sostituzione dei moduli senza disinserzione dell'impianto
    • Disponibilità di numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici
    • Moduli fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
    • Integrazione di avviatori motore e convertitori di frequenza
    • Master IO-Link e modulo per collegamento RFID tramite interfaccia RS 232 / 422

    Benefici per il cliente:

    • Installazione diretta sulla macchina senza necessitàdi quadro elettrico
    • Risparmio di spazio grazie alla struttura modulare
    • Facilità di montaggio e reattività ai requisiti di automazione
    • Minimizzazione dei tempi di fermo impianto grazie a opzioni di diagnostica avanzate
    • Affidabilità e qualità elevata con standard di mercato competitivi
    • Capacità di gestire carichi meccanici elevati con esecuzione robusta

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie