Startseite

SIEMENS - SIE6ES71455ND000BA0 ET 200AL, AQ 4XU/I, 4XM12 - 6ES71455ND000BA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71455ND000BA0 ET 200AL, AQ 4XU/I, 4XM12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 4

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623405870

Artikelnummer

SIE6ES71455ND000BA0

Herstellernummer

6ES71455ND000BA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

4

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausgang, Strom:

ja

Ausgang, Spannung:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogausgänge:

16 Bit

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

30 mm

Höhe:

159 mm

Tiefe:

40 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    Simatic Et 200, Aq 4xu/i, 4xm12, Grado Di Protezione Ip67

    Il SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata modulare che offre una soluzione salvaspazio e versatile per l'automazione industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Modularità: Sistema di periferia decentrata con moduli compatti in IP65/67.
    • Dimensioni: Larghezza di soli 30 mm e peso di 145 g.
    • Temperatura operativa: Da -25° a +55°.
    • Protezione: Custodia robusta, resistente a spruzzi d'acqua, olio e polvere.
    • Interfacce: Collegamento con tecnica di collegamento M8 o M12.
    • Comunicazione: Moduli possono essere collegati a PROFINET o PROFIBUS.
    • Configurazione: Facile configurazione tramite TIA Portal con etichettatura conforme a CAx.

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione.
    • Operazioni di cablaggio semplificate grazie al sistema di identificazione univoco con codifica a colori.
    • Investimento su tecnologie di domani con prodotti innovativi e duraturi.
    • Serve come una soluzione salvaspazio, ottimizzando l'efficienza dello spazio in impianti industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie