SIEMENS - SIE6ES71454GF000AB0 ET200PRO, EM 4 AO-I HF - 6ES71454GF000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515072638
Artikelnummer
SIE6ES71454GF000AB0
Herstellernummer
6ES71454GF000AB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
15 Bit
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
35 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
- Rendimento: ±20mA; 0...20mA; 4-20mA
- Diagnostica di canale
- Grado di protezione: IP65/67
- Funzione Hot Swapping per sostituzione senza disinserzione dell'impianto
- Portfolio ampio di moduli, inclusi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici
- Moduli fail-safe per utilizzo fino a SIL 3 / PLe
- Soluzioni integrate per comando di motori, come avviatori motore e convertitori di frequenza
- Master IO-Link e modulo per collegamento a componenti RFID tramite interfaccia RS 232 / 422
- Installazione diretta sulla macchina senza necessità di quadro elettrico, risparmiando spazio.
- Flessibilità e rapidità nella reazione ai requisiti di automazione.
- Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare.
- Minimizzazione dei tempi di fermo dell'impianto tramite opzioni di diagnostica efficaci.
- Soluzione completa di alta qualità, idonea anche per carichi meccanici elevati.
- Affidabilità e qualità garantite dalla gestione continua e standard di mercato.
Simatic DP, moduli di elettronica per ET 200 PRO 4 AO I High Feature
SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile, progettato per rispondere alle esigenze di automazione con una gamma ampia di moduli.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie