Startseite

SIEMENS - SIE6ES71446JF000BB0 ET 200ECO PN, AI 8XRTD/TC, M12-L - 6ES71446JF000BB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - nein

  • Eingang, Strom - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623411673

Artikelnummer

SIE6ES71446JF000BB0

Herstellernummer

6ES71446JF000BB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

nein

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

ja

Eingang, Thermoelement:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

45 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

48 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    Simatic Et 200eco Pn

    SIMATIC ET 200eco PN è una periferia a blocco compatta con collegamento PROFINET e grado di protezione IP65/67, che richiede un onere di montaggio molto basso.

    Dettagli tecnici:

    • AI 8xRTD/TC, M12-L
    • Risoluzione 16 bit
    • Diagnostica di canale per rottura del conduttore sull'ingresso
    • Shared Device con 2 controllori
    • Avviamento prioritario
    • MSI, MRP, ridondanza S2
    • I&M0...3
    • MultiFieldbus: PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP
    • Grado di protezione IP67 / IP69K
    • Temperatura operativa da -40° a +60°

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e flessibile in qualsiasi posizione
    • Robusta custodia in zinco pressofuso per protezione in ambienti estremi
    • Elevata resistenza a vibrazioni, polvere, olio e umidità
    • Switch a 2 porte integrato per configurazione flessibile in topologie lineari
    • Connettori Power M12 L-coded per caricabilità in corrente più elevata e lunghezze di cavo maggiori senza cavi aggiuntivi
    • Portfolio completo con moduli per misure avanzate e sistemi fail-safe fino a SIL3 / PLe

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie