Startseite

SIEMENS - SIE6ES71444JF000AB0 ET200PRO, EM 4 AI-RTD HF - 6ES71444JF000AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71444JF000AB0 ET200PRO, EM 4 AI-RTD HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja

  • Eingang, Strom - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4025515073840

Artikelnummer

SIE6ES71444JF000AB0

Herstellernummer

6ES71444JF000AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

ja

Eingang, Thermoelement:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Auflösung der Analogeingänge:

15 Bit

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

35 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    Simatic DP, moduli di elettronica per ET 200 PRO 4 AI RTD High Feature

    Il SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile progettato per applicazioni di automazione industriale, disponibile con un'ampia gamma dimoduli.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione IP65/67
    • Compatibilità con sensori per Pt100, PT200, PT500, PT1000, NI100, NI200, NI500, NI1000
    • Diagnostica di canale inclusa
    • Modulo di bus e moduli di connessione IO (6ES7194-4..00-0AA0 da ordinare separatamente)
    • Funzione Hot Swapping per la sostituzione dei moduli senza disinserzione dell'impianto
    • Moduli fail-safe per impiego fino a SIL 3 / PLe
    • Soluzioni integrate per il comando di motori, come avviatori motore e convertitori di frequenza
    • Master IO-Link e modulo per RFID tramite interfaccia RS 232 / 422

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale
    • Installazione diretta sulla macchina senza necessità di quadro elettrico
    • Flessibilità e rapidità di reazione ai requisiti di automazione
    • Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare
    • Minimizzazione dei tempi di fermo impianto grazie a opzioni avanzate di diagnostica
    • Robustezza adatta per carichi meccanici elevati
    • Gestione continua della qualità come garanzia di successo e affidabilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie