Startseite

SIEMENS - SIE6ES71437BH000BB0 ET 200CLEAN, DIQ 16X24VDC/0,5A - 6ES71437BH000BB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623415084

Artikelnummer

SIE6ES71437BH000BB0

Herstellernummer

6ES71437BH000BB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Zulässige Spannung am Eingang:

-3...30 V

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Ausgangsstrom:

0.5 A

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.4 mA

Art der Eingangsspannung:

DC

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.05...20 ms

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

80 mm

Höhe:

205 mm

Tiefe:

54 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

ja

SIMATIC ET 200clean, DIQ 16x DC 24V/0,5A, 8x M12, assegnazione doppia, tipo di ingresso 3 (IEC 61131), ingresso sink (PNP, lettura su P), ritardo in ingresso 0,05 ... 20ms, Source Output (PNP, commutazione su P), emissione del valore sostitutivo, diagnostica di canale per: rottura conduttore sullingresso, cortocircuito nellalimentazione del trasduttore, cortocircuito sulluscita, MSI, MSO, MRP, ridondanza S2, IM0 ... 4, MultiFieldbus, PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP, grado di protezione IP69K SIMATIC ET 200clean ha uno speciale design igienico che consente di eseguire una pulizia approfondita a 360°, semplice ed efficiente. La custodia chimicamente stabile è resistente ai disinfettanti e ai detergenti e può sopportare temperature di lavaggio fino a 80° nonché una pressione dellacqua di 50 bar. La classe di protezione IP69K garantisce inoltre che lapparecchiatura sia completamente protetta dalla penetrazione di polvere o altre particelle. In questo modo viene garantito che anche le aree di difficile accessopossano essere pulite a fondo e che non si accumulino impurità. Queste caratteristiche rendono il SIMATIC ET 200clean ideale per limpiego in applicazioni che richiedono un elevato livello di pulizia e igiene. Con questo modulo si possono collegare al controllore fino a 16 ingressi o uscite digitali. Grazie alla sua forma costruttiva intelligente, lapparecchiatura può essere montata direttamente in macchina, consentendo di risparmiare spazio nel quadro elettrico e complesse pose di cavi. Lonere di installazione e manutenzione è minimo e la messa in servizio dellapparecchiatura può avvenire in modo rapido e confortevole tramite TIA Portal. Anche in caso di sostituzione di una apparecchiatura, non è necessario un ulteriore tool di engineering, pertanto SIMATIC ET 200clean non solo convince per le massime prestazioni e affidabilità, ma anche per lelevata semplicità duso.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie