SIEMENS - SIE6ES71435AH000BA0 ET 200AL, DIQ 16X24VDC/0,5A, 8XM12 - 6ES71435AH000BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Art des Digitalausgangs - Transistor
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4047623405917
Artikelnummer
SIE6ES71435AH000BA0
Herstellernummer
6ES71435AH000BA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Zulässige Spannung am Eingang:
-3...30 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgangsstrom:
0.5 A
Eingangsstrom bei Signal 1:
3 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Zulässige Spannung am Ausgang:
20.4...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05...20 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
159 mm
Tiefe:
40 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
ja
- Protezione IP67 per un funzionamento affidabile in ambienti difficili
- Larghezza di soli 30 mm e peso di 145 g per facilitare l'installazione
- Operatività in un range di temperature da -25° a +55°
- Compatibilità con il TIA Portal per una configurazione veloce e intuitiva
- Collegamento sensori tramite tecnica M8 o M12
- Disponibile come moduli di ingressi o uscite digitali e analogici
- Collegabile a PROFINET o PROFIBUS o integrabile in SIMATIC ET 200SP
- Soluzione salvaspazio che ottimizza le linee di montaggio
- Facile da installare in qualsiasi posizione
- Configurazione immediata e senza problemi con etichettatura conforme a CAx
- Sistema di identificazione univoco con codifica a colori che semplifica il cablaggio
- Investimento in tecnologie future per garantire sistemi a lunga durata
Simatic Et 200, Diq 16x24Vdc/0,5A, 8xm12, Grado Di Protezione Ip67
Il SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata, modulare, con moduli di periferia compatti, progettato per garantire un'installazione salvaspazio e a prova di futuro.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


