SIEMENS - SIE6ES71434BF500AA0 ET200PRO, EM 4DI / 4DO DC 24V, 05A - 6ES71434BF500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Art des Digitalausgangs - Transistor
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4025515081760
Artikelnummer
SIE6ES71434BF500AA0
Herstellernummer
6ES71434BF500AA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Zulässige Spannung am Eingang:
-3...30 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgangsstrom:
0.5 A
Eingangsstrom bei Signal 1:
7 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.2...4.8 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
35 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
ja
- Grado di protezione IP65/67
- 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali
- Diagnostica del modulo
- Hot Swapping per sostituzione dei moduli senza disinserzione dell'impianto
- Disponibilità di moduli fail-safe fino a SIL 3 / PLe
- Supporto per avviatori motore e convertitori di frequenza
- Interfaccia RS 232 / 422 per il collegamento di apparecchiature RFID
- Compatto e multifunzionale, per installazione direttamente sulla macchina
- Risparmio di spazio grazie alla struttura modulare
- Facile montaggio e flessibilità per rispondere a diverse esigenze di automazione
- Minimizzazione dei tempi di fermo impianto grazie alle opzioni di diagnostica
- Soluzione di alta qualità e robusta, adatta anche per carichi meccanici elevati
- Gestione continua della qualità, fissando nuovi standard di mercato
Simatic DP, moduli di elettronica per ET 200 PRO 4 DI/4 DO, DC 24 V, 0,5A
SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile con grado di protezione IP65/67, progettato per soddisfare le esigenze di automazione in modo flessibile e rapido.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


