Startseite

SIEMENS - SIE6ES71424BD000AA0 ET200PRO, EM 4DO 24V DC/20A - 6ES71424BD000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515072195

Artikelnummer

SIE6ES71424BD000AA0

Herstellernummer

6ES71424BD000AA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

2

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

35 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

ja

    Simatic DP, modulo di elettronica per ET 200 PRO

    SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile che consente soluzioni applicative efficaci e salvaspazio per l'automazione industriale.

    Dettagli tecnici:

    • 4 DO DC 24 V, 2,0A
    • Diagnostica del modulo
    • Grado di protezione IP65/67
    • Struttura modulare per installazione diretta sulla macchina
    • Hot Swapping per sostituzione dei moduli senza disinserzione dell'impianto
    • Moduli High Feature per diagnostica efficace
    • Supporto per carichi meccanici elevati
    • Varietà di moduli di ingressi e uscite digitali e analogici
    • Moduli fail-safe per impiego fino a SIL 3 / PLe
    • Integrazione di avviatori motore e convertitori di frequenza
    • Master IO-Link e modulo per collegamento RFID tramite interfaccia RS 232 / 422

    Vantaggi per il cliente:

    • Soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale
    • Flessibilità e rapidità nell'adattarsi ai requisiti di automazione
    • Riduzione dei tempi di fermo dell'impianto
    • Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare
    • Affidabilità e qualità elevate dei prodotti ET 200
    • Nuovi standard di mercato e partnership sicura con Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie