Startseite

SIEMENS - SIE6ES71415BF000BL0 ET 200AL, IO-LINK, DI 8X24VDC, 8XM8 - 6ES71415BF000BL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 18...30 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Art des Digitalausgangs - ohne

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623411369

Artikelnummer

SIE6ES71415BF000BL0

Herstellernummer

6ES71415BF000BL0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

18...30 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art des Digitalausgangs:

ohne

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Zulässige Spannung am Eingang:

-30...30 V

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

3 mA

Art der Eingangsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.2...4.8 ms

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

30 mm

Höhe:

159 mm

Tiefe:

40 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

ja

    Simatic et 200al, io-link, di 8x 24vdc, 8x m8, grado di protezione ip67

    Il SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata modulare, progettato per essere salvaspazio e resistente, ideale per ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Modularità: Sistema di periferia decentrato con moduli compatti in IP65/67.
    • Dimensioni: Larghezza di soli 30 mm e peso di 145 g.
    • Resistenza termica: Funzionamento a temperature da -25° a +55°.
    • Grado di protezione: IP67, a prova di spruzzi d'acqua, olio e polvere.
    • Configurazione: Facile e veloce tramite TIA Portal con etichettatura CAx.
    • Identificazione: Sistema di codifica a colori per semplificare il cablaggio.

    Vantaggi per il cliente:

    • Soluzione salvaspazio e facilmente installabile su macchine o linee di montaggio.
    • Robustezza eccezionale per un utilizzo in ambienti industriali difficili.
    • Risparmio di tempo nella configurazione e messa in servizio.
    • Integra innovativi prodotti di automazione per garantire sistemi a prova di futuro.
    • Supporto per configurazione a stella e alta diagnostica grazie agli hub IO-Link.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie