SIEMENS - SIE6ES71415AH000BL0 ET 200AL, IO-LINK, DI 16X24VDC, 8XM12 - 6ES71415AH000BL0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 18...30 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Art des Digitalausgangs - ohne
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4047623411352
Artikelnummer
SIE6ES71415AH000BL0
Herstellernummer
6ES71415AH000BL0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
18...30 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art des Digitalausgangs:
ohne
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Zulässige Spannung am Eingang:
-30...30 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
3 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.2...4.8 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
159 mm
Tiefe:
40 mm
Simatic ET 200AL
SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata modulare con moduli di periferia compatti in IP65/67.
Dettagli tecnici:
- IO-Link
- DI 16x 24VDC
- 8x M12
- Grado di protezione IP67
- Larghezza di soli 30 mm
- Peso di 145 g
- Temperatura da -25° a +55°
Vantaggi per il cliente:
- Soluzione salvaspazio e a prova di futuro
- Facilmente installabile sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione
- Custodia eccezionalmente robusta, protetta da spruzzi d'acqua, olio e polvere
- Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal
- Etichettatura conforme a CAx di tutte le interfacce
- Identificazione univoca con codifica a colori per semplificare il cablaggio
- Integrato con prodotti di automazione innovativi e di lunga durata
- Vantaggi dell'ET 200AL riguardo a robustezza e semplicità di montaggio
- Possibilità di configurazione a stella e buon livello di diagnostica grazie allo standard IO-Link
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenzaartificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


