Startseite

SIEMENS - SIE6ES71414BF000AA0 ET200PRO, EM 8DI 24V DC - 6ES71414BF000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Art des Digitalausgangs - ohne

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515072171

Artikelnummer

SIE6ES71414BF000AA0

Herstellernummer

6ES71414BF000AA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art des Digitalausgangs:

ohne

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Zulässige Spannung am Eingang:

-3...30 V

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Ausgangsstrom:

1 A

Eingangsstrom bei Signal 1:

7 mA

Art der Eingangsspannung:

DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.2...4.8 ms

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

35 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

ja

    Simatic DP, modulo di elettronica per ET 200 PRO 8 DI DC 24V

    Il SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile progettato per applicazioni di automazione con un'ampia gamma di moduli.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione IP65/67
    • Richiede moduli di bus e moduli di connessione IO 6ES7194-4..00-0AA0 da ordinare separatamente
    • Funzione di diagnostica avanzata con moduli High Feature
    • Hot Swappingper la sostituzione dei moduli senza disinserzione dell'impianto
    • Modulo master IO-Link disponibile
    • Moduli fail-safe disponibili fino a SIL 3 / PLe
    • Offre soluzioni integrate per il comando di motori, come avviatori motore e convertitori di frequenza
    • Interfaccia RS 232 / 422 per collegamento di componenti e apparecchiature RFID

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale
    • Installazione diretta sulla macchina senza necessità di quadro elettrico
    • Flessibilità e rapidità nel rispondere a requisiti di automazione
    • Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare
    • Minimizzazione dei tempi di fermo impianto grazie a opzioni di diagnostica efficaci
    • Alta qualità e robustezza, adatta per carichi meccanici elevati
    • Continua gestione della qualità che contribuisce al successo dei prodotti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie