Startseite

SIEMENS - SIE6ES71387EA010AA0 ET200ISP, POWER SUPPLY MODULE - 6ES71387EA010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 19.2...30 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Max. Eingangsstrom DC - 4 A

  • Ausgangsspannung DC - 19.2...19.2 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

585 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4019169142915

Artikelnummer

SIE6ES71387EA010AA0

Herstellernummer

6ES71387EA010AA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung DC:

19.2...30 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom DC:

4 A

Ausgangsspannung DC:

19.2...19.2 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Redundanzfähigkeit:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite:

60 mm

Höhe:

190 mm

Tiefe:

136.5 mm

SIMATIC, modulo di alimentazione DC 24V per ET200iSP, Ex db eb [ib] IIC T4 Gb, Ex db eb [ib] I Mb

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie