Startseite

SIEMENS - SIE6ES71376AA010BA0 ET 200SP, CM PTP, VPE 1 - 6ES71376AA010BA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES71376AA010BA0 ET 200SP, CM PTP, VPE 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

2000001135617

Artikelnummer

SIE6ES71376AA010BA0

Herstellernummer

6ES71376AA010BA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard eGPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard LTE:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Potentialtrennung:

ja

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

15 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

Simatic Et 200sp

Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale progettato per una rapida installazione e sostituzione dei moduli.

Dettagli tecnici:

  • Modulo di comunicazione CM PTP
  • Collegamento seriale RS-422, RS-485 e RS-232
  • Freeport, 3964 (R), USS
  • Master MODBUS RTU, slave
  • Max. 250 kbit/s
  • Adatto per BU tipo A0
  • Quantità per imballaggio: 1 pezzo
  • Omologato per il grado di protezione IP20

Vantaggi per il cliente:

  • Facile messa in servizio grazie alla forma costruttiva salvaspazio
  • Massima flessibilità con Multi Hot Swapping per la sostituzione rapida e facile dei moduli
  • Integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF per l'utilizzo di protocolli Ethernet ottimali
  • Montaggio e service semplificati da un sistema di identificazione unitario con codifica a colori
  • Disponibilità continua dei dati e versatili opzioni di integrazione
  • Ampliamento delle capacità di comunicazione con funzioni addizionali o ulteriori interfacce
  • Accessori disponibili per massima visibilità nel quadro elettrico

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie