SIEMENS - SIE6ES71366PA000BC0 ET 200SP, POWERMOD F-PM-E PPM, 24V DC - 6ES71366PA000BC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung DC - 20.4...28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Redundanzfähigkeit - nein
Ausgangsspannung DC - 20.4...28.8 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515082767
Artikelnummer
SIE6ES71366PA000BC0
Herstellernummer
6ES71366PA000BC0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung DC:
20.4...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausgangsspannung DC:
20.4...28.8 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Art der Ausgangsspannung:
DC
Breite:
20 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
58 mm
- 24V DC disinserzione sicura di DQ e F-DQ fino a PL D/SIL2 o PL E/SIL3
- 2 ingressi digitali fail-safe
- 1 uscita digitale fail-safe
- Certificazione grado di protezione IP20
- Supporto per diverse protocolli Ethernet attraverso il modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
- Multi Hot Swapping per sostituzioni rapide dei moduli
- Identificazione unitario basata su targhette di riferimento e codifica a colori
- Massima flessibilità nelle applicazioni industriali
- Facilità di installazione e servizio grazie al design compatto
- Ottime prestazioni garantite dalla continua disponibilità dei dati
- Soluzioni a prova di futuro con integrazione di tecnologie innovative
- Accessori per la massima visibilità nel quadro elettrico
Simatic DP, Power Module F-PM-E PPM PROFIsafe
Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale progettato per garantire una disinserzione sicura e flessibilità nelle applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


