SIEMENS - SIE6ES71366BA010CA0 ET 200SP, MOD. EL., F-DI 8X24VDC HF - 6ES71366BA010CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047623411475
Artikelnummer
SIE6ES71366BA010CA0
Herstellernummer
6ES71366BA010CA0
Hersteller
SIE
- Formato costruttivo: 15mm
- Fino a PLe (ISO 13849-1) / SIL 3 (IEC 61508)
- Grado di protezione: IP20
- Supporta il Multi Hot Swapping per una rapida sostituzione dei moduli
- Integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
- Supporta vari protocolli Ethernet per una flessibilità massima
- Disponibilità di moduli I/O scalabili e ottimizzati a livello di costi
- Unità di ingressi e uscite digitali e analogiche, con varianti fail-safe disponibili
- Adatto per motori fino a 5,5 kW
- Contatori di energia per il monitoraggio del consumo energetico
- Master IO-Link (V1.1) inclusi
- Design salvaspazio per installazioni efficienti in spazi ridotti.
- Massima flessibilità nell'operatività e nella configurazione del sistema.
- Facilità di montaggio e service grazie a un sistema di identificazione unitario.
- Possibilità di adattare il sistema a diverse esigenze di automazione.
- Integrazione di prodotti innovativi e duraturi per un futuro a prova di tecnologia.
- Massima visibilità e facilità di identificazione all'interno del quadro elettrico grazie agli accessori.
Simatic DP, modulo di elettronica per ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF
Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


