Startseite

SIEMENS - SIE6ES71346PA210CU0 ET 200SP AI ENERGY METER RC HF - 6ES71346PA210CU0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623411741

Artikelnummer

SIE6ES71346PA210CU0

Herstellernummer

6ES71346PA210CU0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

20 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    Simatic Et 200sp

    Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata multifunzionale progettato per l'installazione in cassette di distribuzione compatte, che assicura flessibilità e facile messa in servizio.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di ingressi analogici AI Energy Meter RC HF
    • Supporta bobine Rogowski e convertitori di corrente/tensione 333 mV
    • Omologato per il grado di protezione IP20
    • Multi Hot Swapping per sostituzione rapida dei moduli
    • Integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
    • Supporta diversi protocolli Ethernet
    • Scalabilità attraverso un'ampia gamma di moduli I/O
    • Opzioni di fail-safe fino a SIL 3 / PLe
    • Compatibile con motori fino a 5,5 kW
    • Unità di contatori di energia per analisi del consumo energetico

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità nella configurazione delsistema
    • Facile montaggio e servizio grazie a un sistema di identificazione unitario
    • Continua disponibilità dei dati per ottime prestazioni
    • Adatta a diversi casi applicativi e tecnologie innovative
    • Accessori per la massima visibilità nel quadro elettrico

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie