SIEMENS - SIE6ES71346PA010BU0 ET 200SP AI ENERGY METER CT ST - 6ES71346PA010BU0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623411772
Artikelnummer
SIE6ES71346PA010BU0
Herstellernummer
6ES71346PA010BU0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
20 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
58 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
- Modulo di ingressi analogici AI Energy Meter CT ST per trasformatore di corrente 1A o 5A
- Omologato per il grado di protezione IP20
- Installazione in cassetta di distribuzione compatta
- Supporto per multi hot swapping dei moduli
- Integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
- Supporto per diversi protocolli Ethernet
- Configurazione scalabile con un'ampia gamma di moduli I/O
- Varianti fail-safeper applicazioni fino a SIL 3 / PLe
- Adatto per motori fino a 5,5 kW
- Master IO-Link (V1.1.) e molteplici moduli di comunicazione e tecnologici
- Massima flessibilità nell'adattamento a diversi casi applicativi
- Facile montaggio e servizio grazie a un sistema di identificazione unitario
- Accessori che garantiscono la massima visibilità nel quadro elettrico
- Investimento in tecnologie di domani per sistemi a prova di futuro
- Ottime prestazioni garantite dalla continua disponibilità dei dati
Simatic et 200sp
Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che consente un'implementazione facile e veloce grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


