Startseite

SIEMENS - SIE6ES71327GD100AB0 ET200ISP, EL-MOD, 4DO, DC 17,4V, 27MA - 6ES71327GD100AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Ausgangsstrom - 0.027 A

  • Zulässige Spannung am Ausgang - 0...17.4 V

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169150194

Artikelnummer

SIE6ES71327GD100AB0

Herstellernummer

6ES71327GD100AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Ausgangsstrom:

0.027 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...17.4 V

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.5...2 ms

Breite:

30 mm

Höhe:

129 mm

Tiefe:

136.5 mm

SIMATIC, modulo di elettronica per ET200iSP, 4 DO, DC 17,4V/27mA, disinserzione L, Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb, Ex ib [ia IIIC Da] IIC T4 Gb, Ex ib [ia] I Mb

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie