Startseite

SIEMENS - SIE6ES57108MA41 STANDSECTIONAL RAIL 35MM, LENGTH 2M - 6ES57108MA41

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES57108MA41 STANDSECTIONAL RAIL 35MM, LENGTH 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4025515055075

Artikelnummer

SIE6ES57108MA41

Herstellernummer

6ES57108MA41

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

35 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Materialstärke:

2.5 mm

    Simatic, guida profilata normalizzata 35mm, lunghezza 2m

    Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per l'installazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza: 35mm
    • Lunghezza: 2m
    • Opzioni di lunghezza per installazione diretta o taglio
    • Richiede morsetti di messa a terra per un corretto collegamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nell'installazione con diverse lunghezze disponibili
    • Facilità di personalizzazione grazie al taglio alla lunghezza desiderata
    • Miglioramento della sicurezza elettrica con utilizzo di morsetti di messa a terra

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie