SIEMENS - SIE6ES57108MA31 STANDSECTIONAL RAIL 35MM, LENGTH 830MM - 6ES57108MA31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 830 mm
Höhe - 35 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515055068
Artikelnummer
SIE6ES57108MA31
Herstellernummer
6ES57108MA31
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
830 mm
Höhe:
35 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
2.5 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


