Startseite

SIEMENS - SIE6EP44387FB003DX0 SITOP SEL1200 SELECTIVITY MODULE 8 *10A - 6EP44387FB003DX0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...30 V

  • Strommessbereich - 2...10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515155270

Artikelnummer

SIE6EP44387FB003DX0

Herstellernummer

6EP44387FB003DX0

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

20.4...30 V

Strommessbereich:

2...10 A

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Funktion Gleichstrom-Fenster:

ja

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

125 mm

SITOP SEL1200 modulo selettivo a 8 canali caratteristica di commutazione ingresso: DC 24 V/60 A uscita: DC 24 V/8 x 10 A valore di soglia impostabile 2...10A con interfaccia di sorveglianza Il modulo selettivo SITOP SEL1200 rappresenta lintegrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V, per la ripartizione e la sorveglianza della corrente di carico su più rami di corrente. Sovraccarico e cortocircuito in una o più partenze vengono riconosciuti in modo affidabile. Lelettronica consente picchi di breve durata, dovuti ad es. alla corrente di inserzione elevata, partenze con lungo sovraccarico vengono disattivate. Questo è garantito anche in caso di conduttori ad alta resistenza ohmica e con cortocircuiti striscianti. Le partenze intatte vengono alimentate riducendo così al minimo i tempi di fermo dellimpianto. La segnalazione della partenza difettosa avviene tramite LED sullapparecchio nonché tramite un contatto di segnalazione cumulativa o monitor di diagnostica. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie