Startseite

SIEMENS - SIE6EP44378XB000CY0 SITOP CNX8600 4X10A - 6EP44378XB000CY0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1. Ausgangsspannung - 5...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • 3. Ausgangsspannung - 5...24 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

  • Nennwert Ausgangsspannung 2 - 24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4025515154495

Artikelnummer

SIE6EP44378XB000CY0

Herstellernummer

6EP44378XB000CY0

Hersteller

SIE

1. Ausgangsspannung:

5...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

3. Ausgangsspannung:

5...24 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Nennwert Ausgangsspannung 2:

24 V

2. Ausgangsspannung:

5...24 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

24 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

960 W

Stabilisiert:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

10 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 3:

10 A

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Max. Ausgangsstrom 2:

10 A

Max. Ausgangsstrom 3:

10 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

60 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

150 mm

Höhe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Wandmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbaubreite:

60 mm

    SITOP CNX8600 4x10 A

    I moduli di ampliamento SITOP CNX8600 ampliano il dispositivo di base PSU8600, aumentando il numero di uscite controllate selettivamente.

    Dettagli tecnici:

    • Uscita: DC 24 V/4x 10 A
    • Collegamento senza cablaggio tramite System Clip Link
    • Fino a quattro moduli di ampliamento CNX8600 possono essere combinati con un dispositivo di base PSU8600
    • Integrazione completa TIA per un sistema di alimentazione affidabile ed efficiente

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumenta la flessibilità del sistema con uscite selettive controllate
    • Facilita il collegamento e l'espansione grazie al System Clip Link
    • Migliora l'affidabilità dell'impianto grazie all'integrazione TIA

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie