SIEMENS - SIE6EP44377FB003CX0 SITOP SEL1200 SELEKTIVITY MODUL 4* 10A - 6EP44377FB003CX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessbereich - 2...10 A
Versorgungsspannung DC - 20.4...30 V
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom - nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
EAN
4025515155263
Artikelnummer
SIE6EP44377FB003CX0
Herstellernummer
6EP44377FB003CX0
Hersteller
SIE
Strommessbereich:
2...10 A
Versorgungsspannung DC:
20.4...30 V
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
ja
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
125 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


