Startseite

SIEMENS - SIE6EP44377EB003CX0 SITOP SEL1400 SELEKTIVITY MODUL 4* 10A - 6EP44377EB003CX0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessbereich - 2...10 A

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...30 V

  • Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom - nein

  • Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

327 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515155287

Artikelnummer

SIE6EP44377EB003CX0

Herstellernummer

6EP44377EB003CX0

Hersteller

SIE

Strommessbereich:

2...10 A

Versorgungsspannung DC:

20.4...30 V

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

ja

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

125 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

SITOP SEL1400 10 A modulo selettivo a 4 canali con caratteristica limitante ingresso: DC 24 V/40 A uscita: DC 24 V/4x 10 A valore di soglia impostabile 2...10A con interfaccia di sorveglianza Il modulo selettivo SITOP SEL1400 rappresenta lintegrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V, per la ripartizione e la sorveglianza della corrente di carico su più rami di corrente. Sovraccarico e cortocircuito in una o più partenze vengono riconosciuti in modo affidabile. Lelettronica consente picchi di breve durata, dovuti ad es. alla corrente di inserzione elevata, partenze con lungo sovraccarico vengono disattivate. Questo è garantito anche in caso di conduttori ad alta resistenza ohmica e con cortocircuiti striscianti. Le partenze intatte vengono alimentate a 24 V senza interruzioni o ripercussioni, riducendo così al minimo i tempi di fermo dellimpianto. La segnalazione della partenza difettosa avviene tramite LED sullapparecchio nonché tramite un contatto di segnalazione cumulativa o monitor di diagnostica. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie