Startseite

SIEMENS - SIE6EP44368XB000DY0 SITOP CNX8600 8X2.5A - 6EP44368XB000DY0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1. Ausgangsspannung - 5...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • 3. Ausgangsspannung - 5...24 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

  • Nennwert Ausgangsspannung 2 - 24 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.546 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4025515155072

Artikelnummer

SIE6EP44368XB000DY0

Herstellernummer

6EP44368XB000DY0

Hersteller

SIE

1. Ausgangsspannung:

5...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

3. Ausgangsspannung:

5...24 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Nennwert Ausgangsspannung 2:

24 V

2. Ausgangsspannung:

5...24 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

24 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

480 W

Stabilisiert:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

2.5 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 3:

2.5 A

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Max. Ausgangsstrom 2:

2.5 A

Max. Ausgangsstrom 3:

2.5 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

100 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

150 mm

Höhe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Wandmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbaubreite:

100 mm

    Sitop Cnx8600

    Modulo di ampliamento per PSU8600 che offre 8 uscite controllate con una potenza di 2,5 A ciascuna.

    Dettagli tecnici:

    • Uscita: DC 24 V/8x 2,5 A
    • Classificazione secondo NEC Classe 2
    • Collegamento senza cablaggio tramite System Clip Link
    • Supporto per fino a quattro moduli di ampliamento CNX8600
    • Integrazione TIA completa

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumenta il numero di uscite controllate in modo flessibile.
    • Migliora l'affidabilità dell'impianto.
    • Aumenta l'efficienza energetica del sistema PSU8600.
    • Semplifica l'installazione grazie al collegamento senza cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie