SIEMENS - SIE6EP44368XB000CY0 SITOP CNX8600 4X5A - 6EP44368XB000CY0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1. Ausgangsspannung - 5...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
3. Ausgangsspannung - 5...24 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Nennwert Ausgangsspannung 2 - 24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515154488
Artikelnummer
SIE6EP44368XB000CY0
Herstellernummer
6EP44368XB000CY0
Hersteller
SIE
1. Ausgangsspannung:
5...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
3. Ausgangsspannung:
5...24 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 2:
24 V
2. Ausgangsspannung:
5...24 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
24 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 2:
5 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 3:
5 A
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
5 A
Max. Ausgangsstrom 3:
5 A
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
60 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
150 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Wandmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbaubreite:
60 mm
- Uscita: DC 24 V/4x 5 A
- Numero moduli collegabili: Fino a quattro moduli di ampliamento CNX8600
- Collegamento: Sistema senza cablaggio tramite System Clip Link
- Integrazione: Compatibilità con TIA
- Aumenta la flessibilità del sistema con uscite controllate selettivamente.
- Migliora l'affidabilità dell'impianto.
- Facilita l'installazione grazie al collegamento senza cablaggio.
- Aumenta l'efficienza operativa del sistema di alimentazione.
Sitop Cnx8600 4x5 A
I moduli di ampliamento SITOP CNX8600 permettono di aumentare il numero di uscite controllate nel sistema modulare SITOP PSU8600.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


