SIEMENS - SIE6EP43487RB000AX0 SITOP RED1200/DC24/48V/2X40A - 6EP43487RB000AX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 12...48 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 12...48 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
38 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515155805
Artikelnummer
SIE6EP43487RB000AX0
Herstellernummer
6EP43487RB000AX0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
12...48 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
12...48 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
80 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Breite:
45 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
125 mm
Höhe:
135 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Wandmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbaubreite:
45 mm
- Tensione di ingresso/uscita: DC 24/48V
- Corrente nominale: 80 A
- Capacità massima dei due alimentatori: 40 A di corrente di uscita
- Compatibile con alimentatori a 12, 24, 48-V
- Garanzia di alimentazione continua delle utenze in caso di interruzione di corrente.
- Possibilità di incrementare la potenza tramite collegamento in parallelo di alimentatori dello stesso tipo.
- Affidabilità ed efficienza per ogni tipo di impianto, indipendentemente dal settore.
Modulo di ridondanza SITOP RED1200 ingresso/uscita
Il modulo di ridondanza SITOP RED1200 è progettato per il disaccoppiamento di due alimentatori SITOP, garantendo una protezione supplementare in caso di cadute di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


