SIEMENS - SIE6EP43477RB000AX0 SITOP RED1200 REDUNDANCY MODULE 2* 20A - 6EP43477RB000AX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 12...48 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 12...48 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515155249
Artikelnummer
SIE6EP43477RB000AX0
Herstellernummer
6EP43477RB000AX0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
12...48 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
12...48 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Breite:
45 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
125 mm
Höhe:
135 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbaubreite:
45 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie