Startseite

SIEMENS - SIE6EP43467RB000AX0 SITOP RED1200 REDUNDANCY MODULE 2* 10A - 6EP43467RB000AX0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...48 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 12...48 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4025515155232

Artikelnummer

SIE6EP43467RB000AX0

Herstellernummer

6EP43467RB000AX0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

12...48 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

12...48 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Breite:

35 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

125 mm

Höhe:

135 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbaubreite:

35 mm

modulo di ridondanza SITOP RED1200 ingresso/uscita: DC 24/48V/20 A adatto per il disaccoppiamento di due alimentatori SITOP con risp. max. 10 A di corrente di uscita I moduli di ridondanza SITOP RED1200 rappresentano lintegrazione ottimale per tutti gli alimentatori da 12, 24 e 48 V al fine di assicurare una ulteriore protezione contro una caduta dellalimentazione. Il modulo di ridondanza disaccoppia due alimentatori 12, 24, 48 V dello stesso tipo, cosicché in caso di guasto di un alimentatore, il secondo alimentatore continua a garantire lalimentazione degli utilizzatori. Tramite i moduli di ridondanza si possono collegare in parallelo alimentatori dello stesso tipo anche per incrementare la potenza. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemensoffre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie