Startseite

SIEMENS - SIE6EP42978HB100XY0 SITOP BUF8600 300MS/40A - 6EP42978HB100XY0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515154518

Artikelnummer

SIE6EP42978HB100XY0

Herstellernummer

6EP42978HB100XY0

Hersteller

SIE

    SITOP BUF8600

    I moduli buffer SITOP BUF8600 forniscono una capacità di tamponamento di 300 ms a 40 A per garantire un'alimentazione continua in caso di caduta della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità di tamponamento: 300 ms
    • Corrente nominale: 40 A
    • Tipo di condensatori: Elettrolitici esenti da manutenzione
    • Tensione di uscita: DC 24 V
    • Collegamento: System ClipLink senza cablaggio
    • Modularità: Compatibile con sistema PSU8600, fino a due moduli BUF8600

    Vantaggi per i clienti:

    • Alimentazione continua automatica durante brevi cadute di rete.
    • Facilità di collegamento grazie al design senza cablaggio.
    • Maggiore affidabilità dell'impianto con sistemi integrati avanzati.
    • Efficienza energetica migliorata nel sistema di alimentazione modulare.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie