Startseite

SIEMENS - SIE6EP41363AB002AY0 SITOP UPS1600 24V/20A ETHERN/PROFIN. - 6EP41363AB002AY0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515154235

Artikelnummer

SIE6EP41363AB002AY0

Herstellernummer

6EP41363AB002AY0

Hersteller

SIE

    SITOP UPS1600 20 A Ethernet/ PROFINET

    Il modulo SITOP UPS1600 è l'integrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V, garantendo un funzionamento ininterrotto dell'impianto durante le cadute di rete prolungate.

    Dettagli tecnici:

    • Alimentazione di ingresso: DC 24 V
    • Alimentazione di uscita: DC 24 V/20 A
    • Interfaccia: Ethernet / PROFINET / OPC UA Server
    • Diagnostica: Nuove possibilità di diagnostica e integrazione di sistema
    • Integrazione: Due porte Ethernet/PROFINET per facile integrazione
    • Supporto TIA: Completamente integrato in TIA Portal con blocchi funzionali preconfigurati

    Vantaggi per i clienti:

    • Supera cadute di rete prolungate fino all'ordine delle ore.
    • Gestione intelligente della batteria per un monitoraggio ottimale.
    • Monitoraggio e configurazione semplificati tramite serverWeb integrato e SITOP UPS Manager.
    • Possibilità di spegnimento di più PC secondo il principio Master-Slave.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie