SIEMENS - SIE6EP41350GE000AY0 SITOP BAT1600/BATT.MODUL/24V/12AH - 6EP41350GE000AY0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4025515155874
Artikelnummer
SIE6EP41350GE000AY0
Herstellernummer
6EP41350GE000AY0
Hersteller
SIE
- Tensione: DC 24 V
- Capacità: 12 Ah
- Tipo di batteria: Batterie al piombo sigillate esenti da manutenzione
- Compatibilità: Funziona con SITOP UPS1600
- Gestione intelligente della batteria
- Collegamento parallelo fino a sei moduli batteria
- Fissaggio: a parete
- Consente di tamponare le cadute di tensione anche per ore.
- Utilizza una caratteristica di carica ottimale in base alla temperatura per una ricarica efficiente.
- Monitoraggio dello stato dei moduli batteria tramite Energy Storage Link per una diagnosi accurata.
- Facilità di installazione a parete per una gestione ottimale dello spazio.
SITOP BAT1600
Il SITOP BAT1600 è un modulo batteria con batterie al piombo sigillate esenti da manutenzione progettato per garantire una fornitura di energia continua in sistemi DC-UPS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


