SIEMENS - SIE6EP41320GB000AY0 SITOP UPS1100 MOD. BATTERIA 24V 2.5AH - 6EP41320GB000AY0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4025515154280
Artikelnummer
SIE6EP41320GB000AY0
Herstellernummer
6EP41320GB000AY0
Hersteller
SIE
- Tipologia di batteria: batterie al piombo puro
- Capacità nominale: 2,5 Ah a 24 V
- Sistema esente da manutenzione
- Compatibilità con alimentatori a 24 V e modulo UPS1600
- Capacità di bufferizzare cadute di rete fino a ore
- Gestione intelligente delle batterie tramite Energy Storage Link
- Possibilità di collegare fino a sei moduli batteria in parallelo
- Installazione su guida profilata standard o montaggio a parete
- Affidabilità nell'alimentazione di emergenza per sistemi critici
- Maggiore resistenza alle variazioni di temperatura
- Facilità di installazione e configurazione
- Informazioni di diagnostica in tempo reale per la gestione della batteria
- Possibilità di aumentare il tempo di bufferizzazione in modo scalabile
SITOP UPS1100 Modulo Batteria
Il SITOP UPS1100 modulo batteria è progettato per fornire una soluzione di alimentazione di emergenza con batterie al piombo sigillate, assicurando una bufferizzazione affidabile nelle applicazioni DC-USV.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


