Startseite

SIEMENS - SIE6EP41300GJ000AY0 SITOP BAT1600/BATTERIEMONITOR - 6EP41300GJ000AY0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Länge - 42 mm

  • Höhe inkl. Pole - 109 mm

  • Breite - 77 mm

  • Geeignet für Ex-Bereich - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

214 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4025515155904

Artikelnummer

SIE6EP41300GJ000AY0

Herstellernummer

6EP41300GJ000AY0

Hersteller

SIE

Nennspannung:

24 V

Länge:

42 mm

Höhe inkl. Pole:

109 mm

Breite:

77 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Gewicht:

400 g

SITOP BAT1600 monitor batteria pezzo di ricambio per SITOP BAT1600 38 Ah Pb SITOP BAT1600 pezzo di ricambio per la sorveglianza batteria per SITOP BAT1600 38 Ah Pb

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie