Startseite

SIEMENS - SIE6EP34347SC003AX0 SITOP PSU6200/3AC/DC24V/10A/EX - 6EP34347SC003AX0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 500...550 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

  • Kurzschlussfest - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4025515155775

Artikelnummer

SIE6EP34347SC003AX0

Herstellernummer

6EP34347SC003AX0

Hersteller

SIE

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung DC:

500...550 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

240 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

45 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

155 mm

Höhe:

135 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Wandmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbaubreite:

45 mm

    SITOP PSU6200 Ex 24 V/10 A

    I SITOP PSU6200 trifase sono alimentatori standard per requisiti tecnici elevati, ideali per diverse applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Input: AC 400 ... 500 V
    • Output: DC 24 V/10 A
    • Design: Sturdy design with coated circuit boards
    • Diagnostic interface: LED indicators for DC O.K., load, and life expectancy
    • Compatibility: Can be combined with DC-UPS, redundancy, and selective modules

    Vantaggi per i clienti:

    • Assures efficient cabling with push-in terminals.
    • Offers long lifespan and absolute reliability for increased versatility.
    • Ensures high efficiency across the entire load range and minimizes loss during no-load operation.
    • Provides enhanced comfort for commissioning and servicing through status information reporting.
    • Reliable and efficient power supply solutions for any installation, regardless of sector or requirement.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie