SIEMENS - SIE6EP34347SB003AX0 SITOP PSU6200 24 V/10 A - 6EP34347SB003AX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4025515155324
Artikelnummer
SIE6EP34347SB003AX0
Herstellernummer
6EP34347SB003AX0
Hersteller
SIE
- Ingresso: AC 400 ... 500 V
- Uscita: DC 24 V/10 A
- Design: alta qualità con morsetti push-in per un cablaggio efficace
- Durata di vita: lunga e assolutamente affidabile
- Monitor di diagnostica: indicatori a LED per DC O.K., carico e durata di vita
- Interfaccia di diagnostica: per la segnalazione delle informazioni di stato
- Aumento della versatilità grazie all'elevato rendimento in tutto il campo di carico
- Consumo energetico efficiente che preserva le risorse
- Possibilità di combinazione con moduli DC-UPS e sistemi di ridondanza per una maggiore disponibilità di 24 V
- Affidabilità comprovata in vari settori e requisiti
SITOP PSU6200 24 V/10 A
Il SITOP PSU6200 è un alimentatore stabilizzato trifase progettato per requisiti tecnici elevati, ideale per applicazioni industriali e la costruzione di macchine di serie.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


