Startseite

SIEMENS - SIE6EP33377SB003AX0 SITOP PSU6200/1AC/DC24V/40A - 6EP33377SB003AX0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 110...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.584 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4025515155829

Artikelnummer

SIE6EP33377SB003AX0

Herstellernummer

6EP33377SB003AX0

Hersteller

SIE

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

240...240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

110...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

960 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120...120 V

Breite:

115 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

155 mm

Höhe:

135 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Wandmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

7

Einbaubreite:

115 mm

SITOP PSU6200 24 V/40 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120 ... 240 V (DC 110 ... 240 V) uscita: DC 24 V/40 A con interfaccia di diagnostica I SITOP PSU6200 monofase sono alimentatori tecnologici per soluzioni sofisticate ed offrono la massima funzionalità per limpiego in impianti e macchine di elevata complessità. Lingresso wide-range consente il collegamento ad ogni rete a livello mondiale e garantisce grande sicurezza anche in presenza di forti fluttuazioni di tensione. LExtra-Power fornisce per breve tempo fino al 150 % della corrente nominale. In caso di sovraccarico il PSU6200 fornisce corrente costante fino ad una tensione di DC 15 V.Il rendimento molto elevato mantiene basso sia il consumo energetico sia lo sviluppo di calore nel quadro elettrico e la custodia in metallo compatta consente di risparmiare spazio. Per un ulteriore aumento della disponibilità di 24 V, gli alimentatori da rete SITOP PSU6200 possono essere combinati con moduli buffer, DC-UPS, di ridondanza e selettivi. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie