Startseite

SIEMENS - SIE6EP33230SA000BY0 SITOP PSU3600 DUAL 2X 15 V/3,5 A - 6EP33230SA000BY0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4025515155492

Artikelnummer

SIE6EP33230SA000BY0

Herstellernummer

6EP33230SA000BY0

Hersteller

SIE

    SITOP PSU3600 dual

    L'alimentatore monofase SITOP PSU3600 dual è progettato per alimentare utenze elettroniche con tensioni positive e negative contemporaneamente grazie alle sue due uscite indipendenti.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso AC: 120-230 V
    • Uscita: 2x DC 15 V/3,5 A
    • Due uscite a potenziale libero
    • Campo di impostazione tensione di uscita: 12 a 28 V
    • Classificazione di potenza: NEC Class2

    Vantaggi per i clienti:

    • Permette l'alimentazione simultanea di utenze con tensioni nominali diverse.
    • Possibilità di generare tensioni di alimentazione di ±15 V collegando in serie le uscite.
    • Affidabilità ed efficienza per ogni tipo di impianto, indipendentemente dal settore.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie